Vertikální upínka s červenou rukojeťí

Artiklové číslo: 95067
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 95067
EAN / GTIN 4020772095062
Číslo výrobce 95067
L-číslo L30090 877
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Vertikální upínka s červenou rukojeťí, s otevřeným přídržným ramenem a vodorovnou nohou.
Nerezová ocel ocel, leštěná. Nýty ve velikostech 2 až 4 jsou v ložiskových pouzdru. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s nerezavějícími upínacími šrouby č. 6890NI.
Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M8x45
  • hmotnost: 410 g
  • Velikost: 3
  • A: 8
  • Š: 79
  • C: 20,0
  • D: 7,5
  • E: 37,0
  • F: 19,0
  • H: 33,0
  • H1: 186
  • HW min: 3,0
  • HW max: 10,5
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 112
  • L2: 112
  • M: 32
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°