uvex 2 xenova® pantofi S3 lățime negru / roșu 11 dimensiune 43

Cod articol.: 9506243
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Cod articol 9506243
EAN / GTIN 4031101754048
Număr producător 9506243
L-Număr L01660 107320
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Confort îmbunătățit, protecție dovedită și un aspect atrăgător: Acestea sunt noile uvex 2 xenova®. Pantofii de siguranță complet fără metal sunt și mai confortabili pe picior. O potrivire îmbunătățită, greutate redusă și amortizare, respirabilitate și căptușeală optimizate sporesc semnificativ confortul purtătorului. Noii pantofi all-rounders nu sunt doar mai confortabili, ci și mai grațioși și mai colorați. Cu accesorii colorate și o talpă exterioară în albastru, roșu sau verde strălucitor, uvex 2 xenova® devine o atracție la modă. Caracteristicile de siguranță dovedite, cum ar fi talpa intermediară uvex xenova® fără metal și rezistentă la penetrare și vârful din plastic uvex xenova® completează pachetul general al pantofilor de protecție. Combinația de protecție, stil și confort fac din noul uvex 2 xenova® un pantof universal popular pentru munca în interior și în exterior, de exemplu în ingineria mecanică și de instalații, prelucrarea metalelor sau munca artizanală.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Materiale pentru tălpi fără siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umectarea vopselei
  • Sistem de șireturi cu buclă rezistent la căldură

Caracteristici de confort

  • greutate redusă
  • o amortizare foarte bună
  • confort la purtare excelent, datorită formelor de pantofi nou dezvoltate și materialelor respirabile, adaptate condițiilor climatice
  • talpă interioară antistatică, confortabilă și detașabilă, cu sistem de evacuare a umezelii și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului
  • marginea gleznei căptușită moale

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S3L conform EN ISO 20345:2022
  • Pantofii de siguranță respectă cerințele ESD, având o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • Vârf de protecție a degetelor uvex xenova® fără metal – compact, cu formă anatomică, cu o bună stabilitate laterală și neconductor termic
  • căptușeală nemetalică, rezistentă la perforare, care nu afectează flexibilitatea pantofului
  • ergonomică, din poliuretan cu două densități, cu proprietăți antiderapante foarte bune

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 2 xenova
  • Culoare (filtru): negru / roşu
  • Clasă de protecție: S3
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 43
  • Element de închidere: șireturi
  • Cap de picior: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: uvex 1/uvex 2 climate comfort footbed
  • Materialul din partea superioară: Piele
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 2 xenova®
  • Lățime: 11