uvex 2 xenova® Chaussures basses S3 noir/rouge Largeur 11 Pointures 43

Réf.: 9506243
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 9506243
EAN / GTIN 4031101754048
Réf. fabricant 9506243
Article hors catalogue L01660 107320
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Un confort amélioré, une protection éprouvée et un look séduisant.: Ce sont les nouvelles uvex 2 xenova®. Ces chaussures de sécurité entièrement exemptes de métal sont encore plus confortables au pied. Une forme améliorée, un poids réduit ainsi qu’un amortissement, une respirabilité et un rembourrage optimaux augmentent considérablement le confort de port. Les nouvelles chaussures polyvalentes ne sont pas seulement plus confortables, elles sont aussi plus gracieuses et plus colorées. Avec des accessoires colorés et une semelle extérieure en bleu, rouge ou vert vif, les uvex 2 xenova® attirent tous les regards. Des caractéristiques de sécurité éprouvées telles que la semelle intermédiaire non métallique et anti-perforation uvex xenova® et l’embout en plastique uvex xenova® complètent l’ensemble de ces chaussures de sécurité. La combinaison de protection, de style et de confort fait des nouvelles uvex 2 xenova® des chaussures polyvalentes très appréciées pour les travaux à l’intérieur et à l’extérieur, par exemple dans la construction de machines et d’installations, dans le travail des métaux ou dans les travaux artisanaux.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Matériaux de semelle exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
  • Système de laçage à boucles résistant à la chaleur

Caractéristiques de confort

  • poids léger
  • très bon amortissement
  • très bon confort, grâce à des formes de nouvelle conception et à des matériaux respirants adaptés aux conditions climatiques
  • interchangeable antistatische semelle intérieure confortable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • bord de tige rembourré et souple

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S3L selon la norme ISO 20345:2022
  • Les chaussures de sécurité sont conformes aux normes ESD avec une résistance de dissipation inférieure à 100 mégohms
  • embout de protection uvex xenova® sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et non conducteur de chaleur
  • renfort non métallique anti-perforation, n’altère pas la souplesse de la chaussure
  • semelle extérieure ergonomique en polyuréthane à double densité offrant une très bonne résistance antidérapante

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 xenova
  • Couleur (filtre): noir/rouge
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 43
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1/uvex 2
  • Tige: Cuir
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 2 xenova®
  • Largeur: 11

Téléchargements et documents

Produits adaptés