{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime | 450 mm | |
Lăţime | 1.500 mm | |
Adâncime | 353 mm | |
Bănci în profil | 60×30 mm | |
Ajustarea nivelului este posibilă până la | 10 mm | |
Număr de picioare | 4 | |
Materialul băncilor | Şipci rotunjite din lemn de esenţă tare, fag, lăcuite transparent | |
Materialul piciorului | Construcţie din ţeavă pătrată | |
Este posibilă vopsirea specială | nu | |
Greutate | 13,7 kg | |
Tip produs | Bancă |
Cod articol | 949810 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406082635 |