{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Gris negruzco | |
| Pieza descrita | Untergestell; Sitzfläche | |
| Color | Color marrón; negro | |
| Decoración | Haya | |
| Altura | 450 mm | |
| Anchura | 1.500 mm | |
| Profundidad | 358 mm | |
| Regulable en altura | no | |
| Material bastidor inferior | Tubo de acero | |
| Con compartimento de almacenamiento | no | |
| Compensación de nivel máx. | 10 mm | |
| Material superficie de asiento | Madera | |
| Grosor asiento | 25 mm | |
| Peso | 13,7 kg | |
| Tipo de producto | Banco | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 949810 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406082635 | |
| Número del fabricante | 949810 1500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |