Staţie de lucru pentru computer cu clapă pentru imprimantă, mobilă CH

Cod articol: 948142 CH
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Clasă de protecţie IP: IP 41

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Clasă de protecţie IP IP 41
Înălţime 1.170 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 30
Adâncime în G 20
Înălţimea utilă a structurii de bază 645 mm
Lăţimea utilă a structurii de bază 700 mm
Dimensiune clapă imprimantă 236×290 mm
Tip ştecăr intrare J
Tensiune nominală 250 V
Întrerupător pornit/ oprit da
Greutate 69 kg
Tip produs Staţie de lucru pentru computer

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 948142 CH
EAN / GTIN 4062406074098

Descriere

Execuţie:

Sertar pentru tastatură, se blochează în poziţia finală de deschidere, cu posibilitate de închidere, cu sprijin din bambus pentru încheietură şi descărcare la tracţiune. Extensie cu sertar pentru tastatură cu perete lateral perforat □ 9×9 mm la intervale de 37 mm, pentru prinderea cârligelor şi a suporturilor Easyfix. Carcasă pentru calculator cu ventilator şi raft de depozitare reglabil, galvanizat şi placă de aşezare din bambus.
Cu unitate mobilă alcătuită din 2 roţi fixe şi 2 role de ghidare / oprire conductibile electric cu ⌀ 125 mm şi mânere de împingere.

Funcţionare:

IP41: Protecţie la apă cu cădere verticală şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi şi sertare antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.