{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Police; vložka | |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Vstup typu zástrčky | J | |
| Vhodné pro země | Švýcarsko | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Jmenovitý proud | 16 A | |
| Síťové napětí | 250 V | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Korpus; Schubladen; Türen; Schubladen; Türen | |
| Typ krytí IP | IP41 | |
| Materiál | Bambus; Ocelový plech | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | šedá; šedá | |
| Výběr barev | Volný výběr | |
| S dveřmi | ano | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň | |
| S krytem | ano | |
| Klapka šířka záběru | 290 mm | |
| Klapka výška záběru | 236 mm | |
| Větrání skříně | ano | |
| Větrací mezera | ano | |
| Počet ventilátorů | 1 ks | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Korpus užitná šířka | 700 mm | |
| Korpus užitná výška | 645 mm | |
| Se zásuvkou na klávesnici | ano | |
| S rastrem děrované stěny | ano | |
| Tvar otvoru | čtyřhranné | |
| Šířka otvoru | 9 mm | |
| Výška otvoru | 9 mm | |
| Rozteč otvorů | 37 mm | |
| Hoffmann – rastr perforované stěny | ano | |
| Elektrické vybavení | ano | |
| Se zásuvkovou lištou | ano | |
| Počet zásuvkových lišt | 1 ks | |
| Počet spínačů a vypínačů | 1 ks | |
| Korpus šířka v G | 30 | |
| Korpus hloubka v G | 20 | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Materiál deska | Bambus | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Rozsah použití | Dílenský vozík | |
| Druh produktu | Skříň na počítač | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze | |
| Hmotnost | 69 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Celková šířka | 750 mm | |
| Celková hloubka | 500 mm | |
| Celková výška | 1 170 mm | |
| Korpus šířka | 750 mm | |
| Korpus hloubka | 500 mm | |
| Korpus výška | 1 170 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G | |
| Vestavěné osvětlení | ne | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 948142 CH | |
| EAN / GTIN | 4062406074098 | |
| Číslo výrobce | 948142 CH | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |