Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cărucior de montaj, Înălţime mm / număr de sertare: 860/0

Cod articol.: 943506 860/0

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr de sertare Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 943506 860/0
EAN / GTIN 4045197515766
Număr producător 943506 860/0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi, covoraş de cauciuc cu caneluri şi 2 mânere de tragere. Dulap cu posibilitate de închidere centrală. Sertare potrivit descrierii de la Cod 943256, sertar cu deschidere completă (capacitate portantă 75 kg) echipat suplimentar cu deblocare singulară de sertar − împiedică sertarele să se deschidă în timpul transportului.
Carcasă fără sertare, sertarele recomandate sunt prezentate la Cod 943251, 943256.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

În combinaţie cu echiparea cu sertare de la Cod 943251, 943256, se livrează automat cu deblocare singulară de sertar.