{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szélesség×mélység E-ben | 54×27 E | |
Magasság | 862 mm | |
Szélesség | 1 024 mm | |
Mélység | 572 mm | |
Szélesség E-ben | 54E | |
Mélység E-ben | 27E | |
Hasznos magasság | 600 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 600 mm | |
Fiókház hasznos magassága | 600 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 100 mm | |
Fix kerék ⌀ | 100 mm | |
Kormányozható kerék ⌀ | 100 mm | |
Legurulásvédő peremmel | igen | |
Fiókok száma | 0 | |
Maximális teherbírás | 600 kg | |
Rakodópolc anyaga | bordázott gumival | |
Kivitel | gurítható; önállóan felszerelhető | |
Legurulásvédő perem kivitele | 3 oldalas | |
Tolófogantyú | igen | |
Tolófogantyú helyzete | keskeny oldal | |
Súly | 67 kg | |
Termék fajtája | Szerszámkocsi |
Cikkszám | 943506 860/0 | |
EAN / GTIN | 4045197515766 |