Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cărucior de montaj, Înălţime mm / număr de sertare: 860/0

Cod articol.: 942946 860/0

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr de sertare Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 942946 860/0
EAN / GTIN 4045197429759
Număr producător 942946 860/0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj (⌀ 100 mm), cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părţi, placă de cauciuc cu caneluri şi 2 mânere de tragere. Cu posibilitate de închidere centrală.
Carcasă fără sertare, sertarele recomandate sunt prezentate la Cod 942926, 942931.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

În combinaţie cu echiparea cu sertare de la Cod 942926, 942931, se livrează automat cu deblocare singulară de sertar.