Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sertar cu deschidere completă 75 kg, Înălţimea frontală: 50mm

Cod articol.: 942931 50

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea frontală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 942931 50
EAN / GTIN 4045197379177
Număr producător 942931 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bazăperforată la intervale de 17 mm, suprafaţă interioară cu pereţi cu fante (împărţire 17 mm). Partea frontală a sertarului cu mâner din aluminiu.
Sertare cu deschidere completă, 100 % extensibile, capacitate portantă 75 kg.

Adaptat pentru:

Carcasa dulapului de scule Cod 942906 şi căruciorul de montare Cod 942946 Ref. 860/0.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare pentru sertare (inclusiv profil pentru montarea în corpul dulapului).

Culoare:

Albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.