{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Korpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Türen | |
| Sigiliu de calitate și testare | Geprüfte Sicherheit | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Cu ușă | da | |
| Ușă design | Uşă glisantă | |
| Părţile frontale ale uşii | Cu tablă masivă | |
| Cu sertare | nu | |
| Corpus înălțime utilă Hn | 663 mm | |
| Corpus lăţime în G | 80 | |
| Corpus adâncime în G | 28 | |
| Capacitate portantă | 1.600 kg | |
| Partea descrisă | Schrankgehäuse innen | |
| Tip produs | Dulap de bază | |
| Greutate | 125 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Neconfigurat | |
| Lăţimea totală Bg | 2.000 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 700 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 800 mm | |
| Corpus lățime Br | 2.000 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 700 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 800 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G | |
| Specificarea capacității portante | 1 |
| Cod articol | 942765 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406595906 | |
| Număr producător | 942765 800 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |