Armario de gran capacidad/para cargas pesadas con Puerta corredera de chapa maciza, Altura: 800mm

Número de artículo: 942765 800
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Artículo completo
Grosor material 0,9 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Türen
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Con puerta sí
Tipo de construcción de la puerta Puerta corredera
Frontales puerta Con chapa maciza
Con cajones no
Altura útil cuerpo Hn 663 mm
Anchura cuerpo en G 80
Profundidad cuerpo en G 28
Capacidad de carga 1.600 kg
Pieza descrita Schrankgehäuse innen
Tipo de producto Armario base
Peso 125 kg
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Intervalo de empleo Taller
Configuración Sin configurar
Anchura total Bg 2.000 mm
Profundidad total Tg 700 mm
Altura total Hg 800 mm
Anchura cuerpo Br 2.000 mm
Profundidad cuerpo Ti 700 mm
Altura cuerpo Ho 800 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G
Especificación de la capacidad de carga 1

Identificación y clasificación

Número de artículo 942765 800
EAN / GTIN 4062406595906
Número del fabricante 942765 800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.
Armario sin equipamiento en 80×28G. Cajones adecuados: 36×20G (pedir por separado).
Con pared separadora central. En ambos lados caben estantes y cajones para armarios con puertas correderas de 40G de ancho.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine de gran capacidad y para cargas pesadas, ver n.° 942530 – 942610 y grupo 95.
El uso como armario para cargas pesadas solo es posible con estante para cargas pesadas n.° 942610.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.