{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| beschriebenes Teil | Korpus; Türen | |
| Materialstärke | 0,9 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau; Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Korpus | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Türen | |
| Serie | GridLine | |
| Güte- und Prüfsiegel | Geprüfte Sicherheit | |
| EX-Bereich | nein | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau; grau | |
| mit Tür | ja | |
| Anzahl Tür gesamt | 2 St. | |
| Tür-Bauart | Schiebetür | |
| Tür-Fronten | mit Vollblech | |
| mit Rollladen | nein | |
| mit Schubladen | nein | |
| Korpus Nutzhöhe Hn | 663 mm | |
| Fach- / Abteilbeschreibung | 1; 2 | |
| Anzahl Abteile gesamt | 2 St.; 2 St. | |
| Abteil Nutzhöhe Hn | 663 mm; 663 mm | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| Bestückt mit Fachboden | nein; nein | |
| Höhenverstellung der Einbauten möglich | ja; ja | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm; 25 mm | |
| abschließbar | ja | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Schließsystem umrüstbar | ja | |
| Korpus Breite in G | 60 | |
| Korpus Tiefe in G | 28 | |
| Tragfähigkeit | 1 600 kg | |
| beschriebenes Teil | Schrankgehäuse innen | |
| Produktart | Basisschrank | |
| Gewicht | 107 kg | |
| Einsatzbereich | Werkstatt | |
| Konfiguration | Unkonfiguriert | |
| Breite gesamt Bg | 1 500 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 700 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 800 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Korpus | G | |
| Angabe Tragfähigkeit | 1 |
| Artikelnummer | 942745 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406595869 | |
| Herstellernummer | 942745 800 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |