{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Partea descrisă | Schubladenkorpus; Fronten | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Suprafaţă | acoperită cu vopsea pulbere | |
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Adâncimea totală TgS | 600 mm | |
| Construit în corpus | Nein | |
| Înălţime frontală HfS | 100 mm | |
| Lăţime utilă BnS | 650 mm | |
| Adâncime utilă TnS | 600 mm | |
| Înălţimea utilă HnS | 75 mm | |
| Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile | G | |
| Lăţimea utilă în G | 26 | |
| Adâncimea utilă în G | 24 | |
| Suprafață utilă în G | 26×24 | |
| Lungime de tragere (extensie parțială/completă) | 100 % | |
| Cu dispozitiv blocare | Nein | |
| Cu bară de mâner | Da | |
| Cu benzi de inscripţionare | da | |
| Extracte ghidate | Da | |
| Tipul de instalare a ghidajelor sertarului | Ghidaje pentru sertare pentru montare laterală în carcasă | |
| Șine sertar construcție | Șine telescopice | |
| Cu încuietoare | Nein | |
| Capacitate portantă distribuită max. | 75 kg | |
| Instalarea pe diferite înălțimi este posibilă | Da | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Tip produs | sertar | |
| Greutate | 7 kg | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 942570 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406067748 | |
| Număr producător | 942570 100 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |