Raft de depozitare înclinat pentru eForm, pentru lăţimea dulapului / compartimentului în G: 30

Cod articol.: 942550 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru lăţimea dulapului / compartimentului în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Galvanizat
Denumirea producătorului Schrägfachboden für eForm
Material Tablă de oţel
Culoarea argintiu
Lăţime 700 mm
Adâncime reglabilă nein
Adâncime 625 mm
Înălţime 35 mm
Lăţime utilă 700 mm
Adâncime utilă 660 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 30
Lăţimea utilă în G 28
Execuţia raftului de depozitare Plieri; Margine anti-alunecare
Plieri lateral
Capacitate portantă 60 kg
Tip produs rafturi
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 942550 30
EAN / GTIN 4062406135935
Număr producător 942550 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Raft de depozitare înclinat pentru suporturile eForm din spumă dură. Cu muchii înalte pe ambele părți lungi.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 941001941077, Cod 942701942767.

Livrare:

Raft de depozitare cu elemente portante.

Notă:

Ref. 30 şi Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lăţimea 60G şi 80G, deoarece au 2 compartimente.
Rafturile de depozitare nu sunt potrivite pentru dulap pentru încărcări mari.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.