{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Celá položka | |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Povlak | Pozinkováno | |
| Označení výrobce | Schrägfachboden für eForm | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | stříbrná | |
| Šířka | 700 mm | |
| Nastavitelná hloubka | ne | |
| Hloubka | 625 mm | |
| Výška | 35 mm | |
| Užitná šířka | 700 mm | |
| Užitná hloubka | 660 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Šířka v G | 30 | |
| Užitná šířka v G | 28 | |
| Police – provedení | Ohranění; Zvýšený okraj | |
| Ohranění | postranní | |
| Nosnost | 60 kg | |
| Druh produktu | odkládací police | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 942550 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406135935 | |
| Číslo výrobce | 942550 30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |