Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G, 36×16G, Výška čela zásuvky: 100mm

Artiklové číslo: 940642 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016; RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá Schubladenkorpus
Popsaná část, Antracitová šedá Schubladenfront
Řada GridLine
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Zabudováno do těla ne
Výška čela HfS 100 mm
Užitná šířka BnS 900 mm
Užitná hloubka TnS 400 mm
Užitná výška HnS 75 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 36
Užitná hloubka v G 16
Užitná plocha v G 36×16
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
S držadlem ano
S popisovacími proužky ano
Nosnost plošně rozložená max. 75 kg
Oblast EX ne
Barva Šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Druh produktu zásuvka
Hmotnost 11 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 940642 100
EAN / GTIN 4062406068332
Číslo výrobce 940642 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvky k namontování do skříní GridLine. Hliníková madla s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

Vhodné pro:

Skříně č. 940001 – 940103, č. 940111 – 940113, č. 940801 – 940843.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Není vhodné pro vestavbu do skříní s posuvnými dvířky.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.