Rulou, Lăţime sertar 26G, se recomandă pentru înălţimea cadrului de coloane: 2200mm

Cod articol.: 935680 2200
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

se recomandă pentru înălţimea cadrului de coloane (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Cu cutie cu role da
Înălțime cu cutie cu role 2.500 mm
Număr șine laterale 2
Fațade ușă închis
Poziție încuietoare Jos
Material Plastic
Tip produs Obloane rulante
Potrivit pentru înălţime 2.200 mm
Încuietoare disponibilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 935680 2200
EAN / GTIN 4062406110406
Număr producător 935680 2200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Rulouri din lamele din plastic gri deschis, cu posibilitate de închidere cu încuietoare cilindrică. Carcasa cu rulouri este aşezată şi ghidată în faţa sistemului de rafturi prin ghidajele laterale.

Culoare:

Rulouri cu lamele gri deschis, carcasă superioară gri deschis RAL 7035, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Rulourile pot fi livrate în dimensiuni intermediare. Preţ la cerere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Rafturi modulare pentru o combinare independentă.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Asigurați-vă că solul are o capacitate portantă suficientă.
  • Este necesară o fundație / o pardoseală pregătită pentru montare.
  • Grosimea pardoselii din beton trebuie să fie de cel puțin 180 mm (minimum 200 mm de la margine).
  • Rezistența betonului trebuie să fie de cel puțin B25, stratul superior având o grosime de 35 mm.
  • Fixați toate cadrele de susținere ale raftului cu ajutorul ancorelor de fixare pe pardoseală incluse în pachetul de livrare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi raftul şi rafturile de depozitare.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare.