Volet roulant, Largeur de tiroir 26G, pour hauteur d'échelle: 2200mm

Réf.: 935680 2200
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 7,89 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour hauteur d'échelle (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Avec caisson de volet roulant oui
Hauteur avec caisson de volet roulant 2 500 mm
Nombre de rails latéraux 2
Façades de portes fermeture
Position serrure position basse
Matériau Plastique
Type de produit volet roulant
Pour hauteur 2 200 mm
Serrure disponible oui

Identification et classification

Référence article 935680 2200
EAN / GTIN 4062406110406
Réf. fabricant 935680 2200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Volets roulants à lamelles en plastique gris clair fermant par serrure à cylindre. Le caisson de volet roulant rapporté est muni de guides latéraux devant le rayonnage.

Coloris:

Lamelles des volets roulants toujours gris clair, caisson rapporté gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les volets roulants sont disponibles avec des hauteurs intermédiaires. Prix sur demande.

Warning:

Utilisation normale
  • Rayonnages à tiroirs à combiner librement.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Pour usage industriel.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Veiller à une charge admissible suffisante du sol.
  • Chape/fondations adaptées au montage nécessaires.
  • Epaisseur du sol en béton d’au moins 180 mm (minimum 200 mm du bord).
  • Résistance du béton d’au moins B25, couche supérieure de 35 mm d’épaisseur.
  • Fixer tous les cadres-supports du rayonnage à l’aide des ancrages au sol fournis.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger les rayonnages ni les tablettes.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas s’appuyer sur les tablettes.