{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Lăţime | 703 mm | |
| Adâncime reglabilă | Nein | |
| Adâncime | 675 mm | |
| Înălţime | 25 mm | |
| Unitate specifică producătorului | G | |
| Lăţime în G | 26 | |
| Adâncime în G | 24 | |
| Execuţia raftului de depozitare | Plieri | |
| Plieri | În față sus | |
| Înălțimea marginii frontale | 25 mm | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Tip produs | raft de depozitare | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 935130 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406111342 | |
| Număr producător | 935130 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |