{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Pieza descrita | Artículo completo | |
| Grosor material | 1,2 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Anchura | 703 mm | |
| Profundidad | 675 mm | |
| Altura | 25 mm | |
| Unidad específica del fabricante | G | |
| Anchura en G | 26 | |
| Profundidad en G | 24 | |
| Modelo estante | Biselado | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Tipo de producto | estante | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 935130 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406111342 | |
| Número del fabricante | 935130 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |