Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Suport pentru bancul de lucru, Lăţime / tip: 600mm

Cod articol.: 934700 600

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime / tip (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Egalizarea înălţimii: 25
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificat de siguranţă: GS TÜV Süd

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Egalizarea înălţimii 25 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de siguranţă GS TÜV Süd
Serie Banc de lucru KOMPAKT-L; Banc de lucru KOMPAKT-H
Înălţime 200 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 630 mm
Tip produs Suport pentru picioare

Identificare și clasificare

Cod articol 934700 600
EAN / GTIN 4045197171887
Număr producător 934700 600
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel pătrată cu şuruburi de egalizare a înălţimii.

Aplicaţie:

Pentru montarea carcaselor Cod 934750934862.

Adaptat pentru:

1 carcasă Ref. 600.

Culoare:

Suport gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.