{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
| Egalizarea înălţimii | 25 mm | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificat de siguranţă | GS TÜV Süd | |
| Serie | Banc de lucru KOMPAKT-L; Banc de lucru KOMPAKT-H | |
| Înălţime | 200 mm | |
| Lăţime | 1.030 mm | |
| Adâncime | 630 mm | |
| Tip produs | Suport pentru picioare |
| Cod articol | 934700 1030 | |
| EAN / GTIN | 4045197171894 | |
| Număr producător | 934700 1030 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |