Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

şine media de colţ Pentru echiparea individuală, Recomandat pentru tipul: 1000

Cod articol.: 933937 1000
1000

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933937 1000
EAN / GTIN 4045197804679
Număr producător 933937 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni 1000×1000 mm.
Din tablă de oţel cu tip constructiv modular. Toate elementele de construcţie electrice cu cablu şi contact cu fişe. Modulele, respectiv acoperirile pot fi modificate / poziţionate după preferinţă.
Posibilitate de echipare cu un total de 16 module individuale (pe fiecare parte sunt posibile câte 8 module) cu câte 1 E unitate de împărţire Cod 923405.

Adaptat pentru:

Blaturi de lucru pe colţ Cod 933648 – 933657.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Recomandat pentru înşurubare pe blatul de lucru.
  • Nerecomandat pentru montarea între coloanele de susţinere.
  • Primele racordări, precum racordarea ştecărului şi a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi!