Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Carcasă de sertare complet echipată cu sertare (uşă), Model: S2C

Cod articol.: 933740 S2C

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933740 S2C
EAN / GTIN 4045197279491
Număr producător 933740 S2C
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă descrisă ca la Cod 933720. Sertare aşa cum sunt descrise la Cod 933730.
Sertare din tablă de oţel cu mâner lat din aluminiu şi benzi de etichetat. Ghidajul sertarului cu role cu coeficient redus de frecare ⌀ 28 mm din Delrin 100 cu proprietăţi foarte bune de amortizare şi funcţionare silenţioasă − extensibil până la 90%. În interior cu tije perforate pentru împărţirea sertarelor.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 60; 80; 100 mm

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru elemente de compartimentare pentru sertare, consultaţi Cod 960030 − 960180.
  • Pentru sistem de ordonare Aqurado, consultaţi Cod 960900-961290.
  • Pentru E-Form, consultaţi Cod 962610-962735.