Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Picior retras, Înălţime 800 mm

Cod articol.: 933622

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933622
EAN / GTIN 4045197555205
Număr producător 933622
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu muchia îndoită, cu bare de distanţare transversale. Cu 2 fileturi M10 pentru montarea opţională a şuruburilor de egalizare a înălţimii Cod 930100 Ref. M10. Piciorul retras permite o libertate mai mare pentru picior, de ex. la soluţii pe colţ.

Adaptat pentru:

Adâncimea plăcii atât 700 mm cât şi 800 mm.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Picioarele de sprijin retrase pot fi utilizate numai împreună cu picioarele Cod 933620 − 933625 din cauza stabilităţii reduse!