Execuţie:
Blat de lucru cu grosimea de 50 mm. Unitate de depozitare cu sertare 36×36 E din tablă de oţel, prelucrată precis. Închidere centrală cu încuietoare cilindrică şi 2 chei. Sertare din tablă de oţel cu şine de rulare sprijinite pe rulmenţi cu bile. Pereţii cu fantă oferă numeroase posibilităţi de împărţire a sertarelor. Picioare de sprijin din tablă de oţel îndoită (lăţime 80 mm).
Blatul bancului de lucru din lamele de bambus încleiate în cruce, uleiate fără reziduuri.
Cu 1 unitate de depozitare cu sertare 36×36 E cu sertare cu deschidere completă.
Aplicaţie:
Montarea unităţii de depozitare cu sertare este posibilă pe stânga sau pe dreapta, la alegere.
Echipare:
Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm
Culoare:
Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
Eelemente de compartimentare pentru sertare, a se vedea Cod
960190 −
960240. Sistem de ordonare Aqurado Cod
960900 − 961500.
Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.