Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de pereţi despărţitori cu fantă / plăci despărţitoare (pentru 1 sertar 27×36 E) pentru sertare cu o înălţime frontală, 250 mm, Număr de piese: 2+4

Cod articol.: 960240 2+4

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 960240 2+4
EAN / GTIN 4045197344908
Număr producător 960240 2+4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori cu fante au înălţimea adaptată la înălţimea sertarelor. Fante laterale la distanţă de 17:17 mm pentru prinderea plăcilor despărţitoare.
Pentru etichetare se pot ataşa suporturile de etichete (Cod 960665) respectiv suporturile cod de bare (Cod 960660). Un perete despărţitor cu fantă împiedică alunecarea cutiilor de stocare.

Aplicaţie:

Pentru depozitarea sculelor, instrumentelor, pieselor mici etc.

Adaptat pentru:

Sertare Ref. 27×36 E şi 36×27 E. Un set acoperă în întregime un sertar cu o suprafaţă utilă de 459×612 mm.

Conţinut:

Perete despărţitor cu fantă Cod 960500: 2 buc.
Placă despărţitoare Cod 960550 − 960590: 4 buc. Ref. 149