Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru, 1 carcasă cu blat din bambus, Lungimea blaturilor mm / model: 1500/6

Cod articol: 933452 1500/6

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea blaturilor mm / model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 1.000
  • Grosimea plăcii: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Înălţime banc de lucru 850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 1.000 kg
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de siguranţă GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Înălţime 850 mm
Blat de lucru lungime 1.500 mm
Blat de lucru adâncime 800 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Înălţime carcasă sertare 800 mm
Lăţime carcasă sertare 565 mm
Adâncime carcasă sertare 725 mm
Carcasă de sertare adâncime în E 36 E
Lăţime utilă sertare 459 mm
Adâncime utilă sertare 612 mm
Număr de sertare 6
Material masă lucru Lamele de bambus
Suprafaţa blatului de lucru Rectificate, gresate fără reziduuri
Banc de lucru în serie da – poate fi folosit în serie, întrucât carcasa, resp. piciorul sunt montate coplanar cu blatul
Greutate 143 kg
Tip produs Banc de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 933452 1500/6
EAN / GTIN 4045197640147
Număr producător 933452 1500/6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Blat de lucru cu grosimea de 50 mm. Unitate de depozitare cu sertare 27×36 E din tablă de oţel, prelucrată precis. Închidere centrală cu încuietoare cilindrică şi 2 chei. Sertare din tablă de oţel cu şine de rulare sprijinite pe rulmenţi cu bile. Pereţii cu fantă oferă numeroase posibilităţi de împărţire a sertarelor. Picioare de sprijin din tablă de oţel îndoită (lăţime 80 mm).
Blatul bancului de lucru din lamele de bambus încleiate în cruce, uleiate fără reziduuri.
Cu 1 unitate de depozitare cu sertare 27×36 E cu sertare cu deschidere completă.

Aplicaţie:

Montarea unităţii de depozitare cu sertare este posibilă pe stânga sau pe dreapta, la alegere.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Elemente de compartimentare pentru sertare, a se vede Cod 960190960240. Sistem de ordonare Aqurado Cod 960900 − 961500.
Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.