Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru, stânga 3 sertare, dreapta 1 sertar şi 1 uşă, partea centrală deschisă, Lungime blat de lucru: 1800Mmm

Cod articol.: 931800 1800M

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 931800 1800M
EAN / GTIN 4045197170804
Număr producător 931800 1800M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Blat de lucru cu grosimea de 50 mm, rezistent la distorsiuni, din fag încleiat, lăcuit incolor cu lac de protecţie contra UV.
  • Infrastructură − construcţie sudată din corniere metalice / tablă de oţel, extrem de stabilă.
  • Sertare din tablă de oţel cu mâner din aluminiu şi benzi de etichetat. Extensibile până la 90 %.
  • Încuietori cilindrice cu câte 2 chei, închidere cu cheie comună la fiecare banc de lucru.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (stânga): 160; 160; 220 mm
Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 160 mm
Înălţimea uşii (dreapta): 380 mm

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare şi uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru elemente de compartimentare pentru sertare şi accesorii, consultaţi Cod 960030960180.
  • Pentru sistem de ordonare Aqurado, consultaţi Cod 960900961290.
  • Pentru E-Form, consultaţi Cod 962610962735.