Cărucior de montaj pentru sertare, 26×24G, Înălţime mm / număr de sertare: 985/0

Cod articol: 931147 985/0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 985 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 700 mm
Înălţimea utilă 700 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 700 mm
Înălţime carcasă sertare 800 mm
Înălţime utilă carcasă sertare 700 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 125 mm
Cu margine împotriva alunecării da
Număr de sertare 0
Număr raft culisant 0
Număr de uşi 0
Capacitate portantă maximă 600 kg
Execuţie mobilă; pentru echiparea individuală
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Carcasă deschisă sus nu
Strat de rulare fără amprentă da
Greutate 65 kg
Tip produs Cărucior de montaj

Identificare și clasificare

Cod articol 931147 985/0
EAN / GTIN 4062406352684
Număr producător 931147 985/0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru echiparea cu sertare 26×24G.
Cărucior pentru montaj la 30×28G cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi ⌀ 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părţi, covor din cauciuc cu caneluri şi mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente. O siguranţă de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Echiparea sertarelor admisă numai cu Cod 931166 sau Cod 931168 (cu închidere individuală cu o singură mână a sertarelor).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Ancoraţi dulapul în podea.
  • În cazul conversiei în cărucior de montaj, înlocuiţi sertarele cu sertare GridLine cu deblocare singulară a sertarului cu o singură mână.
  • Când calculaţi capacitatea portantă a unităţii mobile, ţineţi cont şi de greutatea carcasei.
  • Dacă echipaţi personal unitatea, ţineţi cont de înălţimea utilă.
  • Poate fi combinat cu setul de reechipare pentru unitatea mobilă GridLine cod art.
  • 958480 ref. 24 sau 28.
  • Se poate combina cu dulapurile GridLine cu adâncime şi înălţime identică.
  • Echipaţi numai cu sertare GridLine cu deblocare singulară a sertarului cu o singură mână.
  • După aşezare, blocaţi rolele de ghidare prin acţionarea frânelor de parcare.
  • Dulap de legătură pe colţ pentru dulapurile de scule cu adâncimea 700 mm (28G).
  • Se poate combina cu dulapurile GridLine cu adâncime şi înălţime identică.
  • Pentru echipare cu element de compartimentare a sertarului cu portscule GridLine.
  • Se poate combina cu dulapurile GridLine cu adâncime şi înălţime identică.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu staţi în picioare şi nu vă aşezaţi pe căruciorul de montaj.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se poate combina cu unitatea mobilă.
  • Nu deschideţi mai multe sertare în acelaşi timp.
  • Dulapul CNC nu poate fi combinat cu setul de reechipare.

Descărcări și documente

Produse potrivite