Dulap de scule complet cu sertare 75 kg 900/7

Cod articol: 931005 900/7
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×24
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 900 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 700 mm
Înălţimea utilă 800 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 800 mm
Sertare cu înălţime frontală 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 600 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 24
Număr de sertare 7
Număr raft culisant 0
Număr de uşi 0
Structură de bază la spaţiul de lucru reglabil pe înălţime nu
Greutate 118 kg
Tip produs Dulap de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 931005 900/7
EAN / GTIN 4062406769284

Descriere

Execuţie:

Dulap de scule complet echipat la 24×28G, cu sertare 20×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu locaşuri de prindere la distanţa de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranţa de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb