Dulap de scule complet cu sertare 75 kg, 20×24G, Înălţime mm / număr de sertare: 800/5A

Cod articol: 931005 800/5A
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr de sertare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 20×24

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×24
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 800 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 700 mm
Înălţimea utilă 700 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 700 mm
Sertare cu înălţime frontală 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 600 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 24
Număr de sertare 5
Număr raft culisant 0
Număr de uşi 0
Sistem electronic de închidere – convertibil da
Structură de bază la spaţiul de lucru reglabil pe înălţime nu
Greutate 95 kg
Tip produs Dulap de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 931005 800/5A
EAN / GTIN 4062406062392
Număr producător 931005 800/5A
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap de scule complet echipat la 24×28G, cu sertare 20×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu locaşuri de prindere la distanţa de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranţa de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 75, 100, 100, 125, 300

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Ancoraţi dulapul în podea.
  • În cazul conversiei în cărucior de montaj, înlocuiţi sertarele cu sertare GridLine cu deblocare singulară a sertarului cu o singură mână.
  • Când calculaţi capacitatea portantă a unităţii mobile, ţineţi cont şi de greutatea carcasei.
  • Dacă echipaţi personal unitatea, ţineţi cont de înălţimea utilă.
  • Poate fi combinat cu setul de reechipare pentru unitatea mobilă GridLine cod art.
  • 958480 ref. 24 sau 28.
  • Se poate combina cu dulapurile GridLine cu adâncime şi înălţime identică.
  • Echipaţi numai cu sertare GridLine cu deblocare singulară a sertarului cu o singură mână.
  • După aşezare, blocaţi rolele de ghidare prin acţionarea frânelor de parcare.
  • Dulap de legătură pe colţ pentru dulapurile de scule cu adâncimea 700 mm (28G).
  • Se poate combina cu dulapurile GridLine cu adâncime şi înălţime identică.
  • Pentru echipare cu element de compartimentare a sertarului cu portscule GridLine.
  • Se poate combina cu dulapurile GridLine cu adâncime şi înălţime identică.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu staţi în picioare şi nu vă aşezaţi pe căruciorul de montaj.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se poate combina cu unitatea mobilă.
  • Nu deschideţi mai multe sertare în acelaşi timp.
  • Dulapul CNC nu poate fi combinat cu setul de reechipare.