Lână de oțel Pentru curățarea, șlefuirea și îndepărtarea ruginii de pe suprafețe, 200 g, finețe: fin

Cod articol.: 93041010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Stahlwolle
Cuprins 0,2 kg
Formular de descriere Forma cilindrului
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Material abraziv
Culoarea gri
Conținut unitate Kilogramă
Tip produs Hârtie abrazivă
Recomandat pentru material lemn; oțel
Recomandat pentru Șlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 93041010
EAN / GTIN 4013307793212
Număr producător 93041010
L-Număr L01876 100237
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Descriere:

Hârtia abrazivă este ideală pentru lucrări de șlefuire a suprafețelor interioare și exterioare. Granulație grosieră (P40-80) pentru șlefuirea grosieră sau îndepărtarea straturilor de lac și adeziv, granulație medie (P80-120) pentru șlefuirea intermediară și preliminară