Ochelari cu vedere completă uvex ultrasonic incolor SV EXC.

Cod articol: 9302281
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie transparenţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 9302281
EAN / GTIN 4031101282510
Număr producător 9302281
L-Număr L01660 93

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Ochelari de protecție
  • Denumirea produsului: uvex ultrasonic
  • Tip produs: Ochelari de vedere completă
  • Marcaj corp: W 166 34 B CE
  • Marcaj prefix lentile: 2-1,2
  • Nuanța lentilelor: incoloră
  • Proprietăți nuanță lentile: fără proprietăți speciale
  • Culoare (filtru) lentile: incoloră
  • Transmitere: 91%
  • Material ramă: Plastic
  • Alte marcaje pentru lentile: W 1 B KN CE
  • Protecție UV: UV400
  • Material lentile: Policarbonat (PC)