Banc de lucru pentru instalare strâns prin rabatare, Lungime blat: 1000mm

Cod articol.: 929610 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Construcţie din ţeavă de oţel da
Nuanță, gri Gri deschis
Material Oţel
Culoarea gri
Înălţimea totală 830 mm; 820 mm
Lățime placă 1.000 mm
Adâncime placă 700 mm
Grosime placă 30 mm
Materialul plăcii Fag
Execuție Multiplex
Formă plăcuță Dreptunghi
Cu margine împotriva alunecării nein
Cu protecţie pentru muchii da
Tip produs Masă de lucru pliabilă
Reglare pe înălţime nein
Lăţimea totală 1.000 mm
Adâncimea totală 700 mm
Capacitate portantă max. 420 kg; 400 kg
Greutate 36 kg
Corp nein
Cadru inferior ja
Cu menghină nu
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile ja
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 929610 1000
EAN / GTIN 2050002019034
Număr producător KT1000HO
Producător/responsabil WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC Heerlen, Nederland, www.wesma.nl

Descriere

Execuţie:

Placă rigidă, rezistentă la deformări încleiată şi rezistentă la apă. Placa are protecţie metalică pe toate părţile (rezistent la şocuri şi la aşchii). Cadru din ţeavă de oţel cu întărire. Bancul de lucru este rabatabil pentru transport (fără piese libere).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu strat de vopsea pulbere.
Nu este posibilă vopsirea specială.