{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | Podstavec | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Konstrukce z ocelových trubek | ano | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Materiál | Ocel | |
| Barva | šedá | |
| Celková výška | 830 mm; 820 mm | |
| Šířka desky | 1 000 mm | |
| Hloubka desky | 700 mm | |
| Pevnost desky | 30 mm | |
| Materiál deska | buk | |
| Provedení | Multiplex | |
| Tvar desky | Pravoúhlá | |
| S odvalovací hranou | ne | |
| S ochranou hran | ano | |
| Druh produktu | Sklápěcí pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ne | |
| Celková šířka | 1 000 mm | |
| Celková hloubka | 700 mm | |
| Nosnost max. | 420 kg; 400 kg | |
| Hmotnost | 36 kg | |
| Korpus | ne | |
| Podstavec | ano | |
| Se svěrákem | ne | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 929610 1000 | |
| EAN / GTIN | 2050002019034 | |
| Číslo výrobce | KT1000HO | |
| Výrobce/odpovědná osoba | WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC Heerlen, Nederland, www.wesma.nl |