Clemă oscilantă, pneumatică, versiune cu șurub

Cod articol: 92874
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 92874
EAN / GTIN 4020772092870
Număr producător 92874
L-Număr L30090 575
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă oscilantă, pneumatică, cu șurub, cu dublă acțiune.
Tija pistonului nu ruginește, lustruită. Corp din aluminiu, anodizat. Suprafață rezistentă la uzură datorită stratului de acoperire HART COAT®. Include șurub și inel cu arc pentru reglarea mai ușoară a poziției brațului de tensionare.

Opțiuni de montare:
- Cu piuliță cu fantă nr. 6829N (din 70852)
- Cu flanșă filetată nr. 6829GF

Accesorii (nu sunt incluse):
- Braț de prindere nr. 6829SP
- Piuliță canelată nr. 6829N.
- Flanșă filetată nr. 6829GF
- Șurub de prindere nr. 6880

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 40
  • pe dreapta
    pivotare
    : -
  • pe stânga
    pivotare
    : Da
  • F3: 0,45kN
  • Filet de conectare
    pentru
    Șurub de fixare: M 8
  • greutate: 700 g
  • Dimensiuni: 40
  • D3: M55x1,5
  • ØD4: 53
  • E: 42,5
  • F: 70
  • H: 87
  • H1: 136
  • H2: 83
  • H3: 45
  • H4: 15
  • I: 19,0
  • O: M 8
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø piston
    : 40
  • Cursă de prindere Y*: 16,5
  • Cursă: 30,5