• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zwenkklem, pneumatisch, inschroefbare uitvoering

Artikelnummer: 92874
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 92874
EAN/GTIN 4020772092870
Nummer fabrikant 92874
L-nummer L30090 575
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkklem, pneumatisch, inschroefbare uitvoering, dubbelwerkend.
Zuigerstang roest niet, gepolijst. Basislichaam gemaakt van aluminium, geanodiseerd. Slijtvast oppervlak dankzij hart-coating®. Inclusief bout en veerring voor eenvoudigere afstelling van de stand van de spanarm.

Bevestigingsopties:
- Met sleufmoer nr. 6829N (DIN 70852)
- Met flens met schroefdraad nr. 6829GF

Accessoires (niet inbegrepen in met :):
- Klemarm nr. 6829SP
- Gegroefde moer nr. 6829N.
- Flens met schroefdraad nr. 6829GF
- Klemschroef nr. 6880

Kenmerk:

  • Maat: 40
  • rechts
    draaibaar
    : -
  • links
    draaibaar
    : Ja
  • F3: 0,45 kN
  • Draadaansluiting
    voor
    Spanschroef: M 8
  • Gewicht: 700 g
  • Maat: 40
  • D3: M55x1,5
  • ØD4: 53
  • E: 42,5
  • F: 70
  • H: 87
  • H1: 136
  • H2: 83
  • H3: 45
  • H4: 15
  • I: 19,0
  • O: M 8
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Zuiger Ø
    : 40
  • Y klemslag*: 16,5
  • Slag: 30,5