Șipcă de colț din tablă de oțel, Tip: 1000

Cod articol: 928725 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
1000
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 248 mm
Înălţimea peste blat 210 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 1.000 mm
⌀ de ştanţare pe muchia superioară 6 mm
Număr de ştanţări pe muchia superioară, pentru inserţia de ex. a şurubelniţelor 8
Material Tablă de oţel
Culoarea Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs Şipcă de margine

Identificare și clasificare

Cod articol 928725 1000
EAN / GTIN 4062406117696
Număr producător 928725 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu găuri dreptunghiulare de 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru prinderea cârligelor şi clemelor. Marginea superioară îndoită, cu 8 locaşuri de prindere de 6 mm pentru introducerea de ex. a şurubelniţelor.

Adaptat pentru:

Lungimea tuturor meselor de lucru și a tuturor blaturilor de lucru este corespunzătoare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.