Kampo apvadas iš lakštinio plieno, Tipas: 1000

Prekės Nr.: 928725 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 248 mm
Aukštis virš plokštės 210 mm
Plotis 1 000 mm
Gylis 1 000 mm
Štampuotos kiaurymės ⌀ apvado viršuje 6 mm
Štampuotų kiaurymių skaičius apvado viršuje, kur galima įstatyti, pvz., atsuktuvus 8
Medžiaga Lakštinis plienas
Spalva šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dažytas milteliniu būdu
Produkto rūšis Apvadas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928725 1000
EAN / GTIN 4062406117696
Gamintojo numeris 928725 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm kabliams ir laikikliams kabinti. Viršutiniame krašte 8 iškirstos 6 mm angos įdėti, pvz., atsuktuvus.

Tinka:

Visi atitinkamo ilgio darbastaliai ir stalviršiai.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Darbastalį naudokite tik tuo atveju, jei jis yra nepriekaištingos techninės būklės.
  • Nedelsdami pašalinkite visus gedimus, kurie gali pakenkti saugai.
  • Komponentus montuokite tik tam skirtose angose. Modifikuokite ir pertvarkykite tik naudodami patvirtintus „Hoffmann Group“ priedus.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudoti tik sausoje aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo vandens, kritulių ir taršos.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neperkraukite darbastalio, stalviršio, stalčių ir lentynos.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.