{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Suprafaţă | acoperit cu vopsea pulbere | |
| Tip produs | panou perforat | |
| Lăţime | 2.000 mm | |
| Înălţime | 248 mm | |
| Adâncime | 120 mm | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Forma găurii | pătrat | |
| Dimensiune gaură | 9 mm | |
| Spațiere găuri (grilă) | 37 mm | |
| Execuţia panoului perforat | Echipare unilaterală | |
| Material | Tablă de oţel |
| Cod articol | 928720 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406117689 | |
| Număr producător | 928720 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |