Zidna ploča od čeličnog lima 2000 mm

Artikl br.: 928720 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 248 mm
Visina iznad ploče 210 mm
širina 2.000 mm
Dubina 120 mm
⌀ probijanja u gornjem kantiranju 6 mm
Broj izreza u gornjem kantiranju npr. za priključivanje odvijača 8
Materijal Čelični lim
Boja svijetlo siva RAL 7035, prevučena prahom
Vrsta proizvoda Bočna letva

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928720 2000
EAN / GTIN 4062406117689

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima s 4-kutnom perforacijom 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača. Gornji rub obrađen s 8 perforacija od 6 mm za umetanje npr. odvijača.

Odgovara:

Svi radni stolovi i radne ploče u odgovarajućoj dužini.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 praškasto lakirano.