Corp de iluminat tip tijă Taneo, Tip: 47

Cod articol.: 928655 47
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare C
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Spania; Țările de Jos
Lungimea cablului 3 m
Putere absorbită 30 W
Tensiune nominală 250 V
Interval de pivotare/ rotație max. 180 grade
Reglabil la infinit da
Temperatură culoare max. 4.000 K
Denumirea producătorului Gestängeleuchte Taneo, Typ: 47
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea argintiu
Tip produs Lampă de birou
Înălţimea totală H 1.070 mm
Lungimea corpurilor de iluminat 577 mm
Lăţime corpuri de iluminat 136 mm
Înălțimea corpurilor de iluminat 33 mm
Material aluminiu
Tip de fixare Clemă
Fără strălucire da
Luminozitate reglabilă da
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb neutru
Corpuri de iluminat înlocuibile nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 928655 47
EAN / GTIN 4013330055967
Număr producător 113573000-00741255
Producător/responsabil Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com

Descriere

Execuţie:

Tehnologie LED eficientă, de bună calitate şi care nu necesită întreţinere, cu iluminare difuză, omogenă, fără umbre şi efect de orbire. Buton tip membrană cu pornire/oprire şi dimare (până la 10 % progresiv, cu funcţie de memorare). Carcasă din aluminiu eloxat incolor. Braţ cu articulaţie a capului 3D şi cu arc. Temperatura de culoare alb neutru cu 4.000 K.
Corpul de iluminat conţine lămpi cu LED încorporate. Sursa de lumină (lămpile cu LED) poate fi înlocuită de producător. Echipamentul de alimentare (alimentator şi cablu) poate fi înlocuit de utilizatorul final.
Cu 36 LED-uri.

Livrare:

Inclusiv clemă de prindere pe masă (rază de prindere 0 − 70 mm). Cablu de legătură de 3,0 m cu ştecăr european.