Unitate de distributie, Număr de pini / număr de ieşiri: 3/5

Cod articol: 928492 3/5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de pini / număr de ieşiri Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 20
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tensiune nominală 240 V
Număr de ieşiri 5
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Unitate de distributie

Identificare și clasificare

Cod articol 928492 3/5
EAN / GTIN 4062406117184
Număr producător K.800.050
Producător/responsabil KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Descriere

Descriere:

Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):
  • Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
  • Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 6 kW.
  • Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
  • Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
    3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
  • Clasa de protecţie 1
  • Clasă de protecţie IP 20.

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi, în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Echipare:

Număr ieşiri cu 3 poli pentru cod 928491 ref.3: 5
Număr ieşiri cu 3 poli pentru cod 928490 ref.3: 1

Notă:

Primele racordări, precum racordarea ştecărului şi a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi!