Cutie de depozitare deschisă Multifix 2000/AA1

Cod articol: 928230 2000/AA1
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Workstation; Multifix
Lungime 2.000 mm
Lăţime 1.940 mm
Lăţime utilă 1.934 mm
Înălţimea de montare 90 mm
Înălţimea cutiei de depozitare deschise 65 mm
Lăţimea cutiei de depozitare deschise 130 mm
Adâncimea cutiei de depozitare deschise 100 mm
Unghi de înclinare 0 grad; 20 grad; 30 grad
Număr de recipiente 14
Tip container AA1
Culoarea cutiei de depozitare deschise antracit
Recomandat pentru tipul AA1
Capacitate portantă 50 kg
Greutate 6,8 kg
Tip produs Lisă de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928230 2000/AA1
EAN / GTIN 4062406113704

Descriere

Execuţie:

Şină Multifix din aluminiu conformă prezentării de la Cod 928201, inclusiv cutii deschise GARANT pentru depozitare Cod 963301.

Adaptat pentru:

Coloane de susţinere Cod 928010, cărucior pentru materiale Cod 918590, panou perforat în combinaţie cu placa de bază Easyfix Cod 955820 Ref. 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb
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
    Lungime mm / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături