{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 481 mm | |
| Lăţime | 420 mm | |
| Adâncime | 25 mm | |
| Recomandat pentru tipul | 500 mm | |
| Capacitate portantă | 100 kg | |
| Execuţia panoului perforat | unilateral | |
| Greutate | 3 kg | |
| Tip produs | Perete perforat |
| Cod articol | 928070 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406112653 | |
| Număr producător | 928070 500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |