{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 20×20 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 800 mm | |
Lăţime | 620 mm | |
Adâncime | 740 mm | |
Înălţimea utilă | 525 mm | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 525 mm | |
Înălţime carcasă sertare | 600 mm | |
Lăţime carcasă sertare | 600 mm | |
Adâncime carcasă sertare | 650 mm | |
Înălţime utilă carcasă sertare | 525 mm | |
Lăţime utilă sertare | 500 mm | |
Adâncime utilă sertare | 500 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
Cu margine împotriva alunecării | da | |
Număr de sertare | 4 | |
Număr raft culisant | 0 | |
Număr de uşi | 0 | |
Capacitate portantă a tăvii superioare | 50 kg | |
Capacitate portantă maximă | 600 kg | |
Execuţie | mobilă; cu sertare | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
ComfortClose | nu | |
Carcasă deschisă sus | nu | |
Strat de rulare fără amprentă | da | |
Greutate | 69 kg | |
Tip produs | Dulăpior rulant pentru atelier |
Cod articol | 927620 600/4 | |
EAN / GTIN | 4062406124588 |