Sertar cu închidere individuală cu o singură mână, 20×20G, Înălţime frontală a sertarului: 75mm

Cod articol.: 927805 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Schubladenkorpus
partea descrisă, Gri antracit Fronten Schubladen
Material Tablă de oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Grosimea materialului 1 mm
Lăţimea totală BgS 500 mm
Adâncimea totală TgS 500 mm
Construit în corpus nu
Înălţime frontală HfS 75 mm
Lăţime utilă BnS 500 mm
Adâncime utilă TnS 500 mm
Înălţimea utilă HnS 50 mm
Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile G
Lăţimea utilă în G 20
Adâncimea utilă în G 20
Suprafață utilă în G 20×20
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Cu dispozitiv blocare da
Tip de interblocare Blocare în stare retractată
Mod deblocare Sertar deblocare cu o singură mână
Cu bară de mâner da
Cu benzi de inscripţionare da
Extracte ghidate da
Șine sertar construcție Extracție diferențială
Șuruburi conţinute în setul de livrare da
Capacitate portantă distribuită max. 75 kg
Culoarea gri; gri
Tip produs sertar
Greutate 8,4 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 927805 75
EAN / GTIN 4062406111885
Număr producător 927805 75
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcţie stabilă din oţel, cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.
Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână împiedică deschiderea în timpul transportului. Pentru echiparea bancurilor de lucru mobile şi carcaselor.

Adaptat pentru:

Toate carcasele 24G.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.